{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 201 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 36 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 39 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610900 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384188 | |
Réf. fabricant | 610900 16X17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 16X17 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 4.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF 4.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock
CHF 6.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 201 | 201 | 205 |
Ouverture de clé 1 | 16 | 16 | 16 |
Ouverture de clé 2 | 17 | 17 | 17 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |