Clé à fourches 25X28 mm

Réf.: 610900 25X28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 25 mm
    Ouverture de clé 2 28 mm
    Norme DIN 3110; ISO 3318
    Longueur de clé L 274 mm
    Largeur mâchoires max. b1 56 mm
    Largeur mâchoires max. b2 62 mm
    Hauteur mâchoires max. h 9 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Surface phosphatée
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Anti-déflagrant non
    Ouvertures identiques des deux côtés non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610900 25X28
    EAN / GTIN 4045197384300
    Réf. fabricant 610900 25X28

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3110 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé à fourches  25X28 mm

    Clé à fourches 25X28 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    19 article(s) en stock
    CHF  9.90
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    7 article(s) en stock
    CHF  10.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Ouvertures identiques des deux côtés non non
    Position de la mâchoire 1 15 15
    Largeur mâchoires max. b1 56 56
    Largeur mâchoires max. b2 62 62
    Norme DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Ouverture de clé 2 28 28
    Type de produit Clés Clés