{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 14 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 201 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 33 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 39 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610900 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384171 | |
Réf. fabricant | 610900 14X17 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 14X17 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 4.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 1.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 7.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur mâchoires max. h | 6 | 6 | 7 | 6 |
Longueur de clé L | 201 | 201 | 165 | 205 |
Ouverture de clé 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ouverture de clé 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |