Clé à fourches 18X19 mm

Réf.: 610900 18X19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 18 mm
    Ouverture de clé 2 19 mm
    Norme DIN 3110; ISO 3318
    Longueur de clé L 220 mm
    Largeur mâchoires max. b1 40 mm
    Largeur mâchoires max. b2 43 mm
    Hauteur mâchoires max. h 7 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Surface phosphatée
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Anti-déflagrant non
    Ouvertures identiques des deux côtés non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610900 18X19
    EAN / GTIN 4045197384201
    Réf. fabricant 610900 18X19

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3110 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé à fourches  18X19 mm

    Clé à fourches 18X19 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  5.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    36 article(s) en stock
    CHF  5.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    38 article(s) en stock
    CHF  7.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Position de la mâchoire 1 15 15 15
    Largeur mâchoires max. b1 40 40 40
    Hauteur mâchoires max. h 7 7 7
    Norme DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Longueur de clé L 220 220 220
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
    Type de produit Clés Clés Clés