Clé à fourches 12X13 mm

Réf.: 610900 12X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 12 mm
    Ouverture de clé 2 13 mm
    Norme DIN 3110; ISO 3318
    Longueur de clé L 171 mm
    Largeur mâchoires max. b1 29 mm
    Largeur mâchoires max. b2 31 mm
    Hauteur mâchoires max. h 6 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Surface phosphatée
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Anti-déflagrant non
    Ouvertures identiques des deux côtés non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610900 12X13
    EAN / GTIN 4045197348630
    Réf. fabricant 610900 12X13

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3110 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé à fourches  12X13 mm

    Clé à fourches 12X13 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  2.90
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    45 article(s) en stock
    CHF  3.45
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    16 article(s) en stock
    CHF  5.15
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Ouvertures identiques des deux côtés non non non
    Position de la mâchoire 1 15 15 15
    Position de la mâchoire 2 15 15 15
    Largeur mâchoires max. b2 31 31 31
    Norme DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Longueur de clé L 171 171 170
    Type de produit Clés Clés Clés