{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 171 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 26 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 31 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384102 | |
Réf. fabricant | 610900 10X13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 10X13 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 2.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
160 article(s) en stock
CHF 3.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
83 article(s) en stock
CHF 1.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 5.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |