Clé à fourches 24X26 mm

Réf.: 610900 24X26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 24 mm
    Ouverture de clé 2 26 mm
    Norme DIN 3110; ISO 3318
    Longueur de clé L 265 mm
    Largeur mâchoires max. b1 54 mm
    Largeur mâchoires max. b2 58 mm
    Hauteur mâchoires max. h 9 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Surface phosphatée
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Anti-déflagrant non
    Ouvertures identiques des deux côtés non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610900 24X26
    EAN / GTIN 4045197384287
    Réf. fabricant 610900 24X26

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3110 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé à fourches  24X26 mm

    Clé à fourches 24X26 mm

    Sur demande
    Livraison en 1 à 2 semaines
    0 article(s) en stock
    CHF  8.60
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    12 article(s) en stock
    CHF  9.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    35 article(s) en stock
    CHF  11.75
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Position de la mâchoire 1 15 15 15
    Position de la mâchoire 2 15 15 15
    Largeur mâchoires max. b1 54 54 54
    Largeur mâchoires max. b2 58 58 58
    Longueur de clé L 265 265 270
    Ouverture de clé 1 24 24 24
    Ouverture de clé 2 26 26 26