Clé à fourches 13X14 mm

Réf.: 610900 13X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 13 mm
Ouverture de clé 2 14 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 186 mm
Largeur mâchoires max. b1 33 mm
Largeur mâchoires max. b2 35 mm
Hauteur mâchoires max. h 6 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610900 13X14
EAN / GTIN 4045197384133
Réf. fabricant 610900 13X14

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourches  13X14 mm

Clé à fourches 13X14 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF  3.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
94 article(s) en stock
CHF  4.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF  6.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Anti-déflagrant non non non
Largeur mâchoires max. b2 35 35 35
Hauteur mâchoires max. h 6 6 6
Ouverture de clé 1 13 13 13
Ouverture de clé 2 14 14 14
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
Type de produit Clés Clés Clés