{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197331328 | |
Číslo výrobcu | 615950 21X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 21X24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
11,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
8,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
943 kus/y s okamžitým dodaním
19,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |