{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 32 mm | |
Dĺžka kľúča L | 360 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197161048 | |
Číslo výrobcu | 615950 30X32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 30X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 234 kus/y s okamžitým dodaním
17,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
480 kus/y s okamžitým dodaním
17,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 247 kus/y s okamžitým dodaním
39,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 360 | 360 | 297 |
Rozmer cez steny 1 | 30 | 30 | 30 |
Rozmer cez steny 2 | 32 | 32 | 32 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 | 44 | 50,4 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48 | 48 | 52,4 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |