{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 318 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 31 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197332219 | |
Číslo výrobcu | 615950 20X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 20X22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
855 kus/y s okamžitým dodaním
14,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |