{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 239 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 23 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197160973 | |
Číslo výrobcu | 615950 14X15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 14X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
911 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 239 | 239 |
Rozmer cez steny 1 | 14 | 14 |
Rozmer cez steny 2 | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 | 22 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 23 | 23 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |