{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 263 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197160966 | |
Číslo výrobcu | 615950 13X17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 13X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
570 kus/y s okamžitým dodaním
9,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
954 kus/y s okamžitým dodaním
7,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 263 | 263 |
Rozmer cez steny 1 | 13 | 13 |
Rozmer cez steny 2 | 17 | 17 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 | 22 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 | 27 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |