{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 7 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 12 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 14 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441706 | |
Číslo výrobcu | 615950 7X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 7X8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
4,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
376 kus/y s okamžitým dodaním
4,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
998 kus/y s okamžitým dodaním
9,20 €
4,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | fosfátovaný | matne chrómované |
Rozmer cez steny 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rozmer cez steny 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |