{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 9 mm | |
Dĺžka kľúča L | 182 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 14 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 15 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197160928 | |
Číslo výrobcu | 615950 8X9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 8X9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
919 kus/y s okamžitým dodaním
4,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
6,40 €
2,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
4,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 182 | 180 | 182 |
Rozmer cez steny 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozmer cez steny 2 | 9 | 9 | 9 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 14 | 14 | 14 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 15 | 15 | 15 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |