Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 32X36

Č. pol.: 615950 32X36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
833 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 32 mm
Rozmer cez steny 2 36 mm
Dĺžka kľúča L 410 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 48 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 52 mm
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615950 32X36
EAN/GTIN 4045197441799
Číslo výrobcu 615950 32X36

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka