{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 182 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 14 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 16 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197441713 | |
Číslo výrobcu | 615950 8X10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 8X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
9,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 182 | 182 | 139 |
Rozmer cez steny 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozmer cez steny 2 | 10 | 10 | 10 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 14 | 14 | 17,8 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 16 | 16 | 19,3 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |