{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 23 mm | |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197331311 | |
Číslo výrobcu | 615950 21X23 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 21X23mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
511 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
17,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 325 mm | 315 mm | 325 mm | 315 mm |
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rozmer cez steny 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |