{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 25 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 28 mm | |
Dĺžka kľúča L | 346 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441782 | |
Číslo výrobcu | 615950 25X28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 25X28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
17,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 346 | 346 |
Rozmer cez steny 1 | 25 | 25 |
Rozmer cez steny 2 | 28 | 28 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 | 36 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 | 40 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |