{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 25 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 28 mm | |
Dĺžka kľúča L | 346 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441690 | |
Číslo výrobcu | 615900 25X28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 25X28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
17,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 346 mm | 346 mm |
Rozmer cez steny 1 | 25 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny 2 | 28 mm | 28 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 mm | 36 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |