{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 18 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Dĺžka kľúča L | 290 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 28 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 29 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197385475 | |
Číslo výrobcu | 615900 18X19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 18X19
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
8,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
8,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 290 | 290 |
Rozmer cez steny 1 | 18 | 18 |
Rozmer cez steny 2 | 19 | 19 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 28 | 28 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 29 | 29 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |