{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 239 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 23 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197385437 | |
Číslo výrobcu | 615900 14X15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 14X15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
8,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
690 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
444 kus/y s okamžitým dodaním
9,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 239 mm | 245 mm | 239 mm | 245 mm |
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |