{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 216 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197385376 | |
Číslo výrobcu | 615900 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 10X13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
600 kus/y s okamžitým dodaním
4,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
724 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |