{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 19 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 318 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385499 | |
Číslo výrobcu | 615900 19X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 19X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
905 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
632 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Rozmer cez steny 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |