{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 19 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 34 mm | |
Poloha krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Prsteň hlboko zalomený | Áno | |
Otvorte krúžok | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 19X22 | |
EAN/GTIN | 4062406220990 | |
Číslo výrobcu | 615600 19X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 19X22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
903 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 300 mm | 318 mm | 318 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |