{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 30 mm | |
Dĺžka kľúča L | 360 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 40 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 44 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 27X30 | |
EAN/GTIN | 4062406221065 | |
Číslo výrobcu | 615600 27X30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 27X30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
17,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
17,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 360 | 346 | 346 |
Rozmer cez steny 1 | 27 | 27 | 27 |
Rozmer cez steny 2 | 30 | 30 | 30 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 40 | 40 | 40 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 44 | 44 | 44 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |