{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 245 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220914 | |
Číslo výrobcu | 615600 13X17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 13X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
574 kus/y s okamžitým dodaním
12,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
4,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Dĺžka kľúča L | 245 | 165 |
Rozmer cez steny 1 | 13 | 13 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 | 25,5 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |