{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 31 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 20X22 | |
EAN/GTIN | 4062406221003 | |
Číslo výrobcu | 615600 20X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 20X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
859 kus/y s okamžitým dodaním
14,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
874 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 300 mm | 318 mm | 318 mm |
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |