{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221027 | |
Číslo výrobcu | 615600 21X24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 21X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
916 kus/y s okamžitým dodaním
19,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
8,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavenie krúžku | 75 | 0 |
Dĺžka kľúča L | 330 | 228 |
Rozmer cez steny 1 | 21 | 21 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 | 30,5 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 | 34,7 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |