{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 34 mm | |
Dĺžka kľúča L | 365 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 50 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4062406221096 | |
Číslo výrobcu | 615600 30X34 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 30X34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
19,16 €
14,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 365 mm | 375 mm | 375 mm | 328 mm |
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rozmer cez steny 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |