{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 22 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 34 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 37 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 22X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221034 | |
Číslo výrobcu | 615600 22X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 22X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
19,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
811 kus/y s okamžitým dodaním
12,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
26,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm |
Rozmer cez steny 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |