{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 22 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 243 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 38,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 42 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 15 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619705 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197673411 | |
Číslo výrobcu | 619705 22X24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otvorený obojstranný očkový kľúč 22X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
26,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
762 kus/y s okamžitým dodaním
12,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 243 | 325 | 325 |
Rozmer cez steny 1 | 22 | 22 | 22 |
Rozmer cez steny 2 | 24 | 24 | 24 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 38,5 | 34 | 34 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 42 | 37 | 37 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |