{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 139 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 17,8 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 19,3 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619705 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197673329 | |
Číslo výrobcu | 619705 8X10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený obojstranný očkový kľúč 8X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
9,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 139 | 182 | 182 |
Rozmer cez steny 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozmer cez steny 2 | 10 | 10 | 10 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 17,8 | 14 | 14 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 19,3 | 16 | 16 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |