{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 174 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22,8 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 25,3 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 8,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619705 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197673374 | |
Číslo výrobcu | 619705 12X14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený obojstranný očkový kľúč 12X14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
753 kus/y s okamžitým dodaním
12,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
634 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 174 | 216 | 216 | 220 |
Rozmer cez steny 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22,8 | 20 | 20 | 20 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 25,3 | 23 | 23 | 23 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |