{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 19 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 228 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 33,4 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 38,4 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 13 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 14 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619705 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197673404 | |
Číslo výrobcu | 619705 19X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený obojstranný očkový kľúč 19X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
892 kus/y s okamžitým dodaním
19,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
942 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 228 | 318 | 318 |
Rozmer cez steny 1 | 19 | 19 | 19 |
Rozmer cez steny 2 | 22 | 22 | 22 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 33,4 | 29 | 29 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 38,4 | 34 | 34 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |