{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 258 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 42,4 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 46,4 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 16 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 17 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619705 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197673428 | |
Číslo výrobcu | 619705 24X27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený obojstranný očkový kľúč 24X27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 775 kus/y s okamžitým dodaním
29,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
13,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 344 kus/y s okamžitým dodaním
13,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 258 | 337 | 337 |
Rozmer cez steny 1 | 24 | 24 | 24 |
Rozmer cez steny 2 | 27 | 27 | 27 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 42,4 | 36 | 36 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 46,4 | 40 | 40 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |