{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 36 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 41 mm | |
Dĺžka kľúča L | 440 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 53 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 60 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 36X41 | |
EAN/GTIN | 4062406221102 | |
Číslo výrobcu | 615600 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 36X41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
805 kus/y s okamžitým dodaním
47,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 549 kus/y s okamžitým dodaním
32,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 440 | 440 | 440 |
Rozmer cez steny 1 | 36 | 36 | 36 |
Rozmer cez steny 2 | 41 | 41 | 41 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 53 | 53 | 53 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 60 | 60 | 60 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |