{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 27 mm | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 mm | |
Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
otvorený krúžok | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4062406221058 | |
Číslo výrobcu | 615600 24X27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 24X27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 013 kus/y s okamžitým dodaním
18,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
11,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Nastavenie krúžku | 75 | 0 |
Rozmer cez steny 1 | 24 | 24 |
Rozmer cez steny 2 | 27 | 27 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |