{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 34 mm | |
Dĺžka kľúča L | 328 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 43 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48,5 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 13,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197463890 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 30X34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
28,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | matne chrómované |
Nastavenie krúžku | 0 | 75 |
Rozmer cez steny 1 | 30 | 30 |
Rozmer cez steny 2 | 34 | 34 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48,5 | 50 |