{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 130 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 17 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 6 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197441850 | |
Číslo výrobcu | 617950 10X11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 10X11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 576 kus/y s okamžitým dodaním
3,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 033 kus/y s okamžitým dodaním
8,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | matne chrómované |
Rozmer cez steny 1 | 10 | 10 |
Rozmer cez steny 2 | 11 | 11 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 | 16 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |