{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 204 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 32,4 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 10,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197441959 | |
Číslo výrobcu | 617950 20X22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvojitý očkový kľúč, rovný 20X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
8,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
873 kus/y s okamžitým dodaním
14,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | matne chrómované |
Nastavenie krúžku | 0 | 75 |
Dĺžka kľúča L | 204 | 300 |
Rozmer cez steny 1 | 20 | 20 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 | 31 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 32,4 | 34 |