{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 32 mm | |
Dĺžka kľúča L | 288 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 38,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 45,5 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 12,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197463883 | |
Číslo výrobcu | 617950 27X32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 27X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
15,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
17,38 €
12,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
17,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
665 kus/y s okamžitým dodaním
25,38 €
12,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 288 | 360 | 360 | 360 |
Rozmer cez steny 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rozmer cez steny 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 38,5 | 40 | 40 | 40 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 45,5 | 48 | 48 | 48 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |