{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 32 mm | |
Dĺžka kľúča L | 318 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 43 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48,5 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 12,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197441973 | |
Číslo výrobcu | 617950 30X32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 30X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
15,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
23,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Nastavenie krúžku | 0 | 75 |
Dĺžka kľúča L | 318 | 365 |
Rozmer cez steny 1 | 30 | 30 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 48,5 | 48 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |