{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 17 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Dĺžka kľúča L | 184 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 26,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27,6 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 8,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197441911 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 17X19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
529 kus/y s okamžitým dodaním
6,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním
12,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | matne chrómované |
Nastavenie krúžku | 0 | 75 |
Dĺžka kľúča L | 184 | 270 |
Rozmer cez steny 1 | 17 | 17 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 26,5 | 28 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |