{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 228 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 30,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34,7 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 10,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197463876 | |
Číslo výrobcu | 617950 21X24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý očkový kľúč, rovný 21X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
8,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
921 kus/y s okamžitým dodaním
19,82 €
10,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavenie krúžku | 0 | 75 |
Dĺžka kľúča L | 228 | 330 |
Rozmer cez steny 1 | 21 | 21 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 30,5 | 32 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34,7 | 35 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |