{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 27 mm | |
Dĺžka kľúča L | 258 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 35 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 38,5 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 11 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197441966 | |
Číslo výrobcu | 617950 24X27 |