Dvojitý očkový kľúč, rovný 13X17

Č. pol.: 617950 13X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 13 mm
Rozmer cez steny 2 17 mm
Dĺžka kľúča L 165 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 20,5 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 25,5 mm
maximálna výška krúžku h1 max 8 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 617950 13X17
EAN/GTIN 4045197441874
Číslo výrobcu 617950 13X17

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
HOLEX − s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Dvojitý očkový kľúč, rovný  13X17

Dvojitý očkový kľúč, rovný 13X17

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
4,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním
12,08 €
Výrobný postup kovaný v zápustke kovaný v zápustke
Dĺžka kľúča L 165 245
Rozmer cez steny 1 13 13
Rozmery cez steny metrické metrické
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
maximálny ⌀ krúžku D2 max 25,5 27
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka