{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 216 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 20 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197385383 | |
Číslo výrobcu | 615900 12X13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 12X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
5,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 022 kus/y s okamžitým dodaním
5,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 216 | 216 |
Rozmer cez steny 1 | 12 | 12 |
Rozmer cez steny 2 | 13 | 13 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 20 | 20 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 | 21 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |