{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 26 mm | |
Dĺžka kľúča L | 337 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197329899 | |
Číslo výrobcu | 615900 24X26 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 24X26mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
12,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
21,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozmer cez steny 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |