{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 216 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197160942 | |
Číslo výrobcu | 615950 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 10X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
506 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
615 kus/y s okamžitým dodaním
4,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 216 | 216 | 220 |
Rozmer cez steny 1 | 10 | 10 | 10 |
Rozmer cez steny 2 | 13 | 13 | 13 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 | 16 | 16 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 | 21 | 21 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |